12 半袖ポロシャツ 12 Asahicho(旭蝶繊維) 28670189 12 半袖ポロシャツ 12 Asahicho(旭蝶繊維) 28670189 12 半袖ポロシャツ 12 Asahicho(旭蝶繊維) 28670189

半袖ポロシャツ 12

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28670189 品番12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は54種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト サイズ4L 機能吸汗・発散素材、清涼素材 混率(%)綿55・ポリエステル45 仕様ジップアップ、胸ポケット内ペン差し付、袖ペン差し付、べとつかずさわやかな着心地 種別半袖ポロシャツ 材質樹脂ファスナー(引手:金属)ゴムラバー付き 胸囲(cm)130 肩幅(cm)56 袖丈(cm)27 着丈(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする