Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の シャツ・インナー
Asahicho(旭蝶繊維)の 半袖 シャツ・インナー
Asahicho(旭蝶繊維)の ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ 12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28670225
品番
12
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
この商品は
54
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
サイズ
S
機能
吸汗・発散素材、清涼素材
混率(%)
綿55・ポリエステル45
仕様
ジップアップ、胸ポケット内ペン差し付、袖ペン差し付、べとつかずさわやかな着心地
種別
半袖ポロシャツ
材質
樹脂ファスナー(引手:金属)ゴムラバー付き
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
68