Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の シャツ・インナー
Asahicho(旭蝶繊維)の 半袖 シャツ・インナー
Asahicho(旭蝶繊維)の ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ 007
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
注文コード
28671223
品番
7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
色
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
すっきりしたシルエット。ストレッチ性があります。
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
脇スリット
種別
半袖ポロシャツ
材質
樹脂ボタン
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
機能
ストレッチ