Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の シャツ・インナー
Asahicho(旭蝶繊維)の 半袖 シャツ・インナー
Asahicho(旭蝶繊維)の ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ 007
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28671494
品番
7
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
すっきりしたシルエット。ストレッチ性があります。
色
サックス
サイズ
M
仕様
脇スリット
種別
半袖ポロシャツ
材質
樹脂ボタン
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
機能
ストレッチ