半袖ポロシャツ 007

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サックス 注文コード28671555 品番7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品はなど108種類から選べます 他の種類を見る

すっきりしたシルエット。ストレッチ性があります。

サックス サイズ6L 仕様脇スリット 種別半袖ポロシャツ 材質樹脂ボタン 胸囲(cm)150 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)62 袖丈(cm)28 着丈(cm)82 機能ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする