Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の シャツ・インナー
Asahicho(旭蝶繊維)の 長袖 シャツ・インナー
Asahicho(旭蝶繊維)の ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ 008
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28672343
品番
8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
108
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
4L
仕様
脇スリット
種別
長袖ポロシャツ
材質
樹脂ボタン
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
78
機能
ストレッチ