長袖ポロシャツ 008

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28672377 品番8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は108種類から選べます 他の種類を見る
ブルー サイズSS 仕様脇スリット 種別長袖ポロシャツ 材質樹脂ボタン 胸囲(cm)94 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 肩幅(cm)44 袖丈(cm)54 着丈(cm)66 機能ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする