Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の シャツ・インナー
Asahicho(旭蝶繊維)の 半袖 シャツ・インナー
Asahicho(旭蝶繊維)の Tシャツ 半袖
半袖Tシャツ 009
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
注文コード
28673427
品番
9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
色
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗速乾・消臭効果・抗ピル性・UVカット
色
ホワイト
サイズ
4L
機能
吸汗速乾、消臭効果、抗ピル性、UVカット、清涼素材
混率(%)
ポリエステル100
種別
半袖Tシャツ
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
82
身幅(cm)
61