半袖Tシャツ 009

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ロイヤルブルー 注文コード28673445 品番9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品はなど96種類から選べます 他の種類を見る

吸汗速乾・消臭効果・抗ピル性・UVカット

ロイヤルブルー サイズSS 機能吸汗速乾、消臭効果、抗ピル性、UVカット、清涼素材 混率(%)ポリエステル100 種別半袖Tシャツ 肩幅(cm)40 袖丈(cm)18 着丈(cm)62 身幅(cm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする