Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の シャツ・インナー
Asahicho(旭蝶繊維)の 半袖 シャツ・インナー
Asahicho(旭蝶繊維)の Tシャツ 半袖
半袖Tシャツ 009
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28673908
品番
9
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
吸汗速乾・消臭効果・抗ピル性・UVカット
色
レッド
サイズ
4L
機能
吸汗速乾、消臭効果、抗ピル性、UVカット、清涼素材
混率(%)
ポリエステル100
種別
半袖Tシャツ
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
82
身幅(cm)
61