曜日別特売
E001 カラーブルゾン(メッシュ付) E001 Asahicho(旭蝶繊維) 28674757

 

E001 カラーブルゾン(メッシュ付) E001 Asahicho(旭蝶繊維) 28674757
E001 カラーブルゾン(メッシュ付) E001 Asahicho(旭蝶繊維) 28674757
E001 カラーブルゾン(メッシュ付) E001 Asahicho(旭蝶繊維) 28674757
E001 カラーブルゾン(メッシュ付) E001 Asahicho(旭蝶繊維) 28674757

カラーブルゾン(メッシュ付) E001

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ケイコウグリーン
サイズXL
内容量1着注文コード28674757品番E001
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990
ケイコウグリーンサイズXL機能撥水加工、エコマーク混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル全体の60)仕様背メッシュ、背中ベンチレーション、見返し内ペン差し付、ファスナー付胸ポケット種別ブルゾン材質樹脂ファスナー(引手:金属)エコマーク認定認定胸囲(cm)144肩幅(cm)62袖丈(cm)61着丈(cm)71グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする