E005 カラーベスト(メッシュ付) E005 Asahicho(旭蝶繊維) 28675335 E005 カラーベスト(メッシュ付) E005 Asahicho(旭蝶繊維) 28675335 E005 カラーベスト(メッシュ付) E005 Asahicho(旭蝶繊維) 28675335 E005 カラーベスト(メッシュ付) E005 Asahicho(旭蝶繊維) 28675335

カラーベスト(メッシュ付) E005

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード28675335 品番E005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は45種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズM 機能撥水加工、エコマーク 混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル全体の60) 仕様背メッシュ、背中ベンチレーション、見返し内ペン差し付 種別ベスト 材質樹脂ファスナー(引手:金属) エコマーク認定認定 胸囲(cm)117 肩幅(cm)44 着丈(cm)69 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする