E006 カラーブルゾン E006 Asahicho(旭蝶繊維) 28675929 E006 カラーブルゾン E006 Asahicho(旭蝶繊維) 28675929 E006 カラーブルゾン E006 Asahicho(旭蝶繊維) 28675929 E006 カラーブルゾン E006 Asahicho(旭蝶繊維) 28675929

カラーブルゾン E006

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード28675929 品番E006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る
イエロー サイズS 機能撥水加工、エコマーク 混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル全体の70) 仕様肩裏メッシュ・背ネーム、見返し内ペン差し付、左右内ポケット、袖・脇シャーリング、再帰反射パイピング 種別ブルゾン 材質樹脂ファスナー(引手:金属) エコマーク認定認定 胸囲(cm)116 肩幅(cm)50 袖丈(cm)54 着丈(cm)62 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする