曜日別特売
MM50-0401-01 LED ルームライト MAD MAX(マッドマックス) 28678170

MM50-0401-01 LED ルームライト MAD MAX(マッドマックス) 28678170
MM50-0401-01 LED ルームライト MAD MAX(マッドマックス) 28678170
MM50-0401-01 LED ルームライト MAD MAX(マッドマックス) 28678170
MM50-0401-01 LED ルームライト MAD MAX(マッドマックス) 28678170

LED ルームライト

商品レビューを投稿する
内容量1個グレー発光色ホワイト注文コード28678170品番MM50-0401-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

LEDルームライトがとても明るい充電式照明灯です。
充電式なので繰り返し使え、場所を選ばず家はもちろん、車やキャンプなどでも大活躍。
背面に磁石が付いているので付属の磁石、両面テープで固定することも可能。

付属品充電ケーブル×1、両面テープ×1、磁石×1寸法(mm)122×92×25グレー発光色ホワイト電球の種類LED
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする