MAD MAX(マッドマックス)
LED ルームライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
発光色
ブルー
注文コード
28678197
品番
MM50-0402-02
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色・発光色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
LEDルームライトがとても明るい充電式照明灯です。
充電式なので繰り返し使え、場所を選ばず家はもちろん、車やキャンプなどでも大活躍。
背面に磁石が付いているので付属の磁石、両面テープで固定することも可能。
付属品
充電ケーブル×1、両面テープ×1、磁石×1
寸法(mm)
122×92×25
色
ブラック
発光色
ブルー
電球の種類
LED
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。