8355 ハーフパンツ 8355 Asahicho(旭蝶繊維) 28678564 8355 ハーフパンツ 8355 Asahicho(旭蝶繊維) 28678564 8355 ハーフパンツ 8355 Asahicho(旭蝶繊維) 28678564

ハーフパンツ 8355

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28678564 品番 8355
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

上下色違いでのコーディネートも可能。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象に。

チャコール サイズLL 機能帯電防止素材、ストレッチ、清涼素材 混率(%)ポリエステル95・綿5 仕様左マルチポケット、右側第2ループ Dカンループ付、前身頃切替仕様、右ダブルポケット 種別ハーフパンツ 股下(cm)35 腰囲(cm)88

商品説明動画

商品紹介! 株式会社Asahicho 8302・8308シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする