8308 半袖ポロシャツ 8308 Asahicho(旭蝶繊維) 28678616 8308 半袖ポロシャツ 8308 Asahicho(旭蝶繊維) 28678616 8308 半袖ポロシャツ 8308 Asahicho(旭蝶繊維) 28678616

半袖ポロシャツ 8308

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズSS 注文コード28678616 品番8308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

シワになりにくく。お手入れ簡単。シャキッとした印象のトリコットポロ。

ホワイト サイズSS 機能トリコット、ストレッチ、吸汗速乾、抗菌防臭、透け防止、清涼素材 混率(%)ポリエステル100 仕様台衿仕様で衿元すっきり、反射転写マーク(左胸)、左袖ペン差し付(裏地は撥水タフタを使用)、両脇裏側消臭テープ付、オリジナルボタン、ポケット裏地は撥水タフタを使用、右胸ファスナー付野帳対応ポケット(深さ20cm)、脇スリット 種別半袖ポロシャツ 材質樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン 胸囲(cm)88 肩幅(cm)38 袖丈(cm)21 着丈(cm)64

商品説明動画

商品紹介! 株式会社Asahicho 8302・8308シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする