Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の シャツ・インナー
Asahicho(旭蝶繊維)の 半袖 シャツ・インナー
Asahicho(旭蝶繊維)の ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ 8308
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
S
注文コード
28678625
品番
8308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
色・サイズ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
シワになりにくく。お手入れ簡単。シャキッとした印象のトリコットポロ。
色
ホワイト
サイズ
S
機能
トリコット、ストレッチ、吸汗速乾、抗菌防臭、透け防止、清涼素材
混率(%)
ポリエステル100
仕様
台衿仕様で衿元すっきり、反射転写マーク(左胸)、左袖ペン差し付(裏地は撥水タフタを使用)、両脇裏側消臭テープ付、オリジナルボタン、ポケット裏地は撥水タフタを使用、右胸ファスナー付野帳対応ポケット(深さ20cm)、脇スリット
種別
半袖ポロシャツ
材質
樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン
胸囲(cm)
94
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
66
商品説明動画
商品紹介! 株式会社Asahicho 8302・8308シリーズ
参考になった