Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の シャツ・インナー
Asahicho(旭蝶繊維)の 半袖 シャツ・インナー
Asahicho(旭蝶繊維)の ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ 8308
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28678729
品番
8308
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
シワになりにくく。お手入れ簡単。シャキッとした印象のトリコットポロ。
色
ブルー
サイズ
M
機能
トリコット、ストレッチ、吸汗速乾、抗菌防臭、透け防止、清涼素材
混率(%)
ポリエステル100
仕様
台衿仕様で衿元すっきり、反射転写マーク(左胸)、左袖ペン差し付(裏地は撥水タフタを使用)、両脇裏側消臭テープ付、オリジナルボタン、ポケット裏地は撥水タフタを使用、右胸ファスナー付野帳対応ポケット(深さ20cm)、脇スリット
種別
半袖ポロシャツ
材質
樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
68
商品説明動画
商品紹介! 株式会社Asahicho 8302・8308シリーズ
参考になった