8308 半袖ポロシャツ 8308 Asahicho(旭蝶繊維) 28679018 8308 半袖ポロシャツ 8308 Asahicho(旭蝶繊維) 28679018 8308 半袖ポロシャツ 8308 Asahicho(旭蝶繊維) 28679018

半袖ポロシャツ 8308

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28679018 品番 8308
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

シワになりにくく。お手入れ簡単。シャキッとした印象のトリコットポロ。

レッド サイズLL 機能トリコット、ストレッチ、吸汗速乾、抗菌防臭、透け防止、清涼素材 混率(%)ポリエステル100 仕様台衿仕様で衿元すっきり、反射転写マーク(左胸)、左袖ペン差し付(裏地は撥水タフタを使用)、両脇裏側消臭テープ付、オリジナルボタン、ポケット裏地は撥水タフタを使用、右胸ファスナー付野帳対応ポケット(深さ20cm)、脇スリット 種別半袖ポロシャツ 材質樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン 胸囲(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)25 着丈(cm)72

商品説明動画

商品紹介! 株式会社Asahicho 8302・8308シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする