機能+寸法

【SONYセンサー搭載】4K防水デジタルカメラ(ダブルLCDモニター)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28680394 品番DCAM-WT-4K
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

SONYセンサー搭載で鮮明で綺麗な画像を保存
アルミケースは衝撃に強く、落としても大丈夫
3mの防水機能付きなので、水遊びでの使用も問題なし
ディスプレイが全面&操作面にあるので自撮りも便利

用途
水場での撮影、水中撮影
工事現場、レジャーやスポーツでの撮影
幅(mm)110 ブルー 高さ(mm)30 質量(g)165 奥行(mm)65 電源DC5V/1A(AC USB アダプター) バッテリーリチウムイオン電池 メモリーマイクロSDカード(128 GBまで) 解像度最大56M(写真)、最大4K/30fps(ビデオ) バッテリー電圧(V)3.7 LCD仕様リア3インチ、フロント2インチ 撮像素子CMOS、13M、1/3 .06 INCH、SONY、IMX258 音声録音あり バッテリー容量(mAh)1200 手ブレ補正機能あり デジタルズーム18倍 防水性防水3m
取扱説明書:(0.53MB)
注意
※ご使用前に「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
※異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに充電電池をはずして製品サポートまたは販売元まで連絡ください。
※本製品にはマイクロSDカードは付属しません。別途ご購入下さい。
※必ず事前に試し撮りをして画像を確認ください。撮影データの取り扱いに関してはお客様で管理してください。撮影データに関しては一切の責任を負いかねます。
※他者の著作権、肖像権等を侵害しない範囲で使用ください。
※機器の動作が異常な場合は、充電電池をはずし再度挿入ください。
※車両・船舶などのような強い振動や衝撃を受ける場所に保管しないでください。
※この機器の保証は国内に限り有効です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする