Delta Plus
Delta Plusの 革手袋
Delta Plusの 溶接用手袋
CA515R 牛床革溶接手袋5本指
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
28680419
品番
D0074
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
耐熱処理された牛革スプリットレザー(HR)製手袋です。
手の平裏地はコットンフリースで柔らかな手ざわり。
全長35cmで手首をしっかりガードします。
用途
主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など。
材質
牛スプレッドレザー
全長(mm)
約350
色
赤
サイズ
10(XL)
規格
【EN ISO 21420:2020】4 【EN388:2016+A1:2018】3132X 【EN408:2020】413X4X 【EN12477:2001/A1:2005】TYPE A
入数(双)
1
機能
耐熱
中指長(cm)
約9
アテ有無
アテ無
注意
※体質により、かゆみやかぶれ、発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますので、これら扱うような作業には使用しないでください。
※直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※刃物や鋭利なもので本製品にキズを付けないでください。破損やけがのおそれがあります。
※直火に触れないでください。やけどをするおそれがあります。