太陽被服
太陽被服の エプロン
太陽被服の デニムエプロン
カープカフェエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28681390
品番
CARP-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
カープ公式グッズのカフェエプロン。赤いストライプにCARPのロゴが映えます。
色
赤
サイズ
フリー
幅(cm)
87
混率(%)
綿100
丈(cm)
32
紐長(cm)
片側85