ジャンボコンテナ KWC

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 容量(L)500 注文コード28681435 品番KWC500/KWC500F(本体蓋付き)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は容量・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

●多用保冷・保温性抜群、衛生的なコンテナ。多用途に使用できます。
●保冷・保温性抜群。
●魚介類などを保冷したまま搬送できます。
●強度も兼ね備えた大型多目的コンテナ。
●段積み可能なので、搬送時の効率性もアップ。
●水をスムーズに排水できるネジ式の排水口です。内径は約50mmです。
●食品リサイクル容器としても使用されております。
●養殖用コンテナ 魚介類 肉 野菜 鮮度保持 多目的コンテナ 衛生的 食品リサイクル 漁協 コンテナ

用途
魚貝類の養殖業、肉・野菜・魚などの加工業、チーズ・酒・漬物製造などの業種の方々の、様々な用途を考慮した製品
多用保冷・保温性抜群、衛生的なコンテナ。多用途に使用できます。
材質ポリエチレン、発泡ウレタン 質量(kg)本体:35/フタ:12 ブルー 容量(L)500 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×865×745 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×675×545 グリーン購入法適合 排水口径(Φmm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥13,350 / 税込 ¥14,685
北海道地方数量1につき ¥21,000 / 税込 ¥23,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする