ゴミ集積保管庫 ジャンボステーション Jシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)2000 注文コード28681460 品番J2000K(固定足)
参考基準価格(税別)¥285,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は容量・キャスターなど4種類から選べます 他の種類を見る

大量のゴミを一挙に保管できる大型ごみ箱。
耐久性抜群のFRP素材。
回転式なので開閉も軽くてスムーズです。
転倒防止用ボルト付き
取り出し口が大きくゴミの出し入れが簡単。
介護施設や病院、マンションなど最適。
大容量 屋外用 耐久性 FRP 衛生的 オフィス 店舗 病院 介護施設 自治会 町内会 アパート マンション 工場 掃除用品 キャスター付 樹脂製 ゴミストッカー

用途ゴミ集積保管 仕様固定足 材質樹脂 質量(kg)53 容量(L)2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2240×1140×1350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥48,150 / 税込 ¥52,965
北海道地方数量1につき ¥55,000 / 税込 ¥60,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする