カートペール CPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)約620 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1280×706×996 注文コード28681487 品番CP620D(横扉仕様、本体)
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は容量・寸法など11種類から選べます 他の種類を見る

●ゴミの回収をスムーズに。使う場所・用途の幅広いカートです。
●軽量で丈夫なFRP製なので、半永久的に色あせず、水洗いすればいつまでもきれいです。
●内部の清掃時やゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口が付いております。
●工場や施設等のゴミの回収に使われております。
●ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール FRP製 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院

容量(L)約620 質量(kg)47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1280×706×996 材質FRP ホワイト 種類ゴミ集積搬送カート キャスター径(Φmm)150(前輪側:自在キャスター、持ち手側:ストッパー付固定キャスター)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配送地域によっては代引き不可となることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする