ST1500 集積ステーション ジャンボメッシュ STタイプ カイスイマレン 28681539 ST1500 集積ステーション ジャンボメッシュ STタイプ カイスイマレン 28681539 ST1500 集積ステーション ジャンボメッシュ STタイプ カイスイマレン 28681539

集積ステーション ジャンボメッシュ STタイプ

(6件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28681539 品番 ST1500
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。
●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。
●錆に強い溶融亜鉛メッキ。
●集積状況が一目で分かります。
●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。
●町内会や自治会でのごみ集積所に。
●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。
●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用

種類ゴミ集積保管庫 容量(L)約1600(45Lゴミ袋、35個相当) シルバー 用途ゴミの集積保管 材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)95 穴径(Φmm)12(アンカーボルト用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×700×1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-16
用途:
自治会のゴミ回収置き場
製造業

予定より1日早く納品くださり助かりました。
組み立てたら思ったより堅牢で、長期間使用できることを期待します。
〈ST1500〉は45リットルのゴミ袋35個入ると書いてありましたが、ちょっと心配です。年末年始で実際の収納できる個数が分かるかと思います!

対象商品:
50343485
2023-12-04
用途:
町内会の「ごみ集積ボックス」として使用
堅神町内会 様 (その他業種)

既存のごみ集積ボックスの手狭感、老朽化により更新しました。
民有地内に設置のため、アンカーボルト固定が出来ないので、コンクリート塊やブロックでごみ集積ボックスを簡単に動かせないようにしました。
利用する方々から感謝していただいています。

配送については、配送先には人が常駐していないため、配送前に事前連絡という条件で購入させていただいた訳ですが、荷下ろしの段階で電話が掛かってきて驚いたが、当時人が配達先にいたため、建物の中に入れておく旨の電話をいただき事なきをえました。

要領が良かったのか、組立て時間は2人で1時間程度で完成しました。

1人が参考にしています
対象商品:
06369763
2023-08-07
用途:
屋外のゴミ置き
製造業

組立に2人で2時間弱かかりましたが、値段の割に頑丈な作りでした。

1人が参考にしています
対象商品:
06369754
2022-09-26
用途:
自治会の「ごみコンテナ」として使用
教育・研究機関

既存のごみコンテナの老朽化に伴い、購入変更しました。
アンカーボルト固定の為基礎工事後に、固定しました。
鉄製ではありますが、掃除のためにごみコンテナ内に入ることを前提に、床面補強用に
「コンパネ」1枚敷くようにしました。

2人が参考にしています
対象商品:
06369763
2021-07-08
用途:
アパートのゴミ集積所として使用
有限会社大里不動産 様 (不動産業)

今までは、鉄製で、扉も重く経年劣化で、錆が出てしまっていたので、
思い切ってお願いしてよかったです。

ご近所の方も一緒に使用していますが、清潔になり、喜ばれています。

配送の段取りが今一つ。
連絡なく届いてしまって慌てましたが、
大満足です。

対象商品:
06369754
2021-05-15
用途:
町内会のゴミステーションとして使用

組み立て時、少し余裕を持った寸法であるため、しっかりとした組み合わせができない。
まして、ボルト止めの箇所が少なく、歪みやすくなっている。長期的な強度は未定。現場設置は、まだなので、今後の課題である。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする