集積保管庫 ジャンボペールPN

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28681566 品番 PN500K(固定足)
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

●街にマッチするクリーンなデザインの大型ごみ箱。
●衝撃に強いポリエチレン製。
●排水口付きで衛生
●転倒防止用のボルトが付いております。
●町内会、自治会などのゴミ集積所
●マンション、オフィス、アパート、店舗などにも使われております。
●屋外 大型ゴミ箱 プラスチック ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設

用途ゴミの集積保管 材質ポリエチレン 質量(kg)27 ライトグレー 容量(L)約520 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×645×1108 グリーン購入法適合 フタの種類かぶせ式
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ジャンボペールPN800(キャスタータイプ)
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする