集積ステーション メタルダストボックスGA400

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28681575 品番GA400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

狭いスペースにピッタリ!横幅88cmのコンパクトごみ箱。
シンプルでスタイリッシュなデザイン。ガルバリウム鋼板製なので永くキレイに使えます。
臭いのこもらない通気穴。通気穴があるので、内部にいやな臭いがこもません。
大型ゴミ箱 ごみ集積所 小規模集合住宅 店舗 戸建 スタイリッシュ ゴミステーション 町内会 自治会 マンション 屋外用ゴミ箱 ゴミ箱おしゃれ

用途集積ステーション 材質スチール(ガルバリウム鋼板) 質量(kg)28 容量(L)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1076
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28681575
2024-05-29
用途:
事務所のごみ収集箱
東和電気株式会社 様 (卸売・小売業)

@価格の割に高級感有。
Aステンレスでさびにくい。
B見た目がきれい。
C軽くて、コンパクト。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする