手首の休息サポーター

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28681828 品番 BE L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,187
販売価格(税別)
1,988

辛くても休めないあなたに。薄くても安心の固定力。医学博士監修、手首サポーター。
指と手首の動きを制限することで、使い過ぎによる手首の負担を軽減します。動かすと不安のある指をしっかりサポートするコイルボーン内蔵。
手首の安定をサポートする着圧編み。伸縮性の良い薄手のニット素材で着脱簡単。手仕事、家事、スポーツの間もしっかりサポート。左右兼用。

用途手首のサポーターとして。着圧、サポート、薄型、伸縮、左右兼用、負担軽減、簡単装着 材質ナイロン、ポリウレタン ベージュ サイズL 質量(g)15 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×90×8 適合サイズ(cm)手首周り17〜20 左右区別左右兼用
注意
※コイルボーン部分へのアイロンはお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-31
用途:
家事
その他業種

装着してしばらくすると、コイルボーンの反対側の縫い目が皮膚に食い込み痛いです。コイルボーンの内側は、当て布が施されていますが、反対側は当て布がないからだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする