ZOOM ZONE FOOT PRO (ズームゾーンフットプロ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28682065 品番ZZP-04
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

集中刺激で理想の美脚。脂肪の奥の筋肉まで届いて効く。低周波&中周波でアウターマッスルとインナーマッスルをバランスよく刺激。
1日数分からの美脚エクササイズ。いつでもどこでも密かに肉体改造。ワンタッチ簡単操作。強度は10段階に調節可能。

用途足裏、ふくらはぎ、筋肉のトレーニングに。EMSでのシェイプアップ、ダイエット、エクササイズに。 付属品取扱説明書、電池2個 材質本体:ABS(操作部)/PU/SBR/導電性銀ペースト 質量(g)124 電池コイン形リチウム電池CR2032 使用環境温度(℃)約15〜35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×28.5×1.9 モード自動・ビート・ツイスト・ソフト・リラックス 動作周波数(Hz)3.3〜100、300〜1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする