ダッドウェイ
ダッドウェイの 専門診療・科目別
ダッドウェイの 産婦人科用品
ダッドウェイの その他産婦人科用品
おむつ替えシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーンエッセンス
注文コード
28682108
品番
NZCC301P76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
波模様のキルトが美しいおむつ替えシート。片手で開閉でき、中にはおむついれポケットがあります。
用途
おでかけ時の必需品、おむつ替えシートとして。出産祝いやギフト、プレゼントなどにも。
材質
表地・裏地:綿100%、中綿:ポリエステル100%
色
グリーンエッセンス
質量(g)
153
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43×1.2×84.5
適合年齢(歳)
おたんじょうから
注意
※色、デザインは予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※パッケージ、取扱説明書はお子さまの手の届かない場所に保管し、必要に応じてご確認ください。
【お手入れ方法】
※液温は30℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯処理ができます。
※漂白処理はできません。
※洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできません。
※底面温度110度を限度としてアイロン仕上げができます。
※ドライクリーニング処理はできません。