K55-01403 男の子フォーマル2点セット (スタイ+ブルマ) Lien de famille 28682205

K55-01403 男の子フォーマル2点セット (スタイ+ブルマ) Lien de famille 28682205
K55-01403 男の子フォーマル2点セット (スタイ+ブルマ) Lien de famille 28682205
K55-01403 男の子フォーマル2点セット (スタイ+ブルマ) Lien de famille 28682205
K55-01403 男の子フォーマル2点セット (スタイ+ブルマ) Lien de famille 28682205
K55-01403 男の子フォーマル2点セット (スタイ+ブルマ) Lien de famille 28682205
K55-01403 男の子フォーマル2点セット (スタイ+ブルマ) Lien de famille 28682205

男の子フォーマル2点セット (スタイ+ブルマ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1着グレーチェック注文コード28682205品番K55-01403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

まるでスーツを着てるようなベスト風デザインのスタイとブルマのセット。赤ちゃんの肌にやさしい素材でありながらパリッとした質感で高級感も抜群。男の子のおめかしスタイルにぴったり。オリジナルブランドボックス入りのためギフトとしてもおすすめ。スタイはスナップボタン仕様でワンタッチ装着。ブルマはウエスト・足まわりともにゴム仕様。

用途
出産祝いやギフトに最適。赤ちゃん用フォーマルセット。
材質表地:ポリエステル50%・レーヨン47%・ポリウレタン3%、裏地:綿100%グレーチェック質量(g)スタイ:32、ブルマウエスト:52本体寸法(cm)スタイ:約22.5×22、ブルマウエスト:約17-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする