マッサージチェア くつろぎ指定席

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード28682397 品番CHD-3810(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

肩、背すじ、腰から脚まで1台でマッサージ。場所を取らないコンパクト設計。
【自動コース】施療部を効果的にマッサージする[全身][肩][腰]の3種類
【手動コース】[もみ][ゆらぎ][背すじ][脚]の単独、複合動作を組み合わせた11種類

用途マッサージ機、マッサージャー、電動マッサージマシーンとして。自宅・お家でのマッサージ、癒し、くつろぎ、おうち時間に。 付属品ヘッドレスト 仕様もみ回数(背面):約27回/分、ゆらぎ回数(背面):約27回/分、背すじ全体移動距離(最長):約51(cm)、背すじ全体速さ(往復):約78(秒)、(脚もみマッサージ)約13回/分 材質合成皮革、ポリエステル 質量(kg)23.7 ブラック 回転数(min-1[r.p.m])(ローラー)約13回 電源AC100V(50/60Hz) 背もたれ約110度〜約139度 電源コード(m)約2 保証期間1年 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)背もたれ/フットレスト出た状態:620×1375×710 定格時間約20分 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)背もたれ/フットレスト:620×865×905 定格入力(W)71 オートタイマー(分)15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00048A01 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする