つばさ
つばさの 手袋・マスク・感染予防
つばさの マスク 医療・検査用
3Dサージカルマスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40枚×2箱)
注文コード
28682668
品番
TB99WH×2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
立体3層構造の不織布マスク。携帯に便利で衛生的な個別包装。耳が疲れにくい平ゴム採用。男女兼用。
用途
不織布マスク、使い捨てマスク、立体マスク。感染対策、ウイルス・飛沫対策に。男女兼用。個包装。
材質
本体・フィルタ部:ポリプロピレン不織布、耳ゴム:ポリエステル/ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレン
色
プレミアムホワイト
寸法(横×縦)(cm)
20.5×8.5