3Dサージカルマスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(40枚×2箱) 注文コード28682677 品番TB99GR×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

立体3層構造の不織布マスク。携帯に便利で衛生的な個別包装。耳が疲れにくい平ゴム採用。男女兼用。

用途不織布マスク、使い捨てマスク、立体マスク。感染対策、ウイルス・飛沫対策に。男女兼用。個包装。 材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン不織布、耳ゴム:ポリエステル/ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレン プレミアムグレー 寸法(横×縦)(cm)20.5×8.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28682677 TB99GR×2 28682668 TB99WH×2 3Dサージカルマスク つばさ 3Dサージカルマスク つばさ 1セット(40枚×2箱) 1,998 税込2,198 色に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする