電動楽らくムーブサイクル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28682790 品番AFB3022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ペダル部分のみのシンプルな電動サイクル。自宅のイスを使って手軽にサイクル運動が出来る。ペダルが自動で回転するアシスト機能を搭載。テーブルの上に本体を置いて手でペダルを回せば腕のシェイプアップも可能。コンパクトで置き場所を選ばなず、持ち運びもラクラク。リモコンで簡単操作が可能(スタート/ストップボタン、スピード、タイマー、プログラム、正転/反転切替、緊急停止)。

用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。 材質スチール、ABS、PP、PVC 質量(kg)4.5 消費電力(W)12 電源AC100V(50/60Hz) 連続使用時間(分)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×40×29 スピード調節12段階 制限体重(kg)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする