用途セーフティゲート、ベビーゲートとして。赤ちゃん。柵。扉。通せんぼ。
材質ドア/追加パネル:ポリエチレン、ヒンジ/ジョイント(ロック部):ABS+ポリカーボネート、調節ボルトのハンドル:ポリプロピレン、枠フレーム/追加フレームピン/調節ボルト:スチール、調節ボルト先端:エラストマー
色ホワイト&グレー
直径(Φcm)(調節ボルトの圧着面)約3.5
適合年齢(歳)24か月以下
寸法(幅W×高さH)(cm)(フレーム無し)67-76×83、(フレーム1つ)76-86.5×83、(フレーム2つ)86.5-95×83
取付可能幅(cm)67-95