ベビーチェア ファニカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28682878 品番22200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

座り心地やさしく、赤ちゃんの成長に寄り添うチェア。足乗せを座面にすると大人の方も使用可能(耐荷重60kg)。座面は低反発素材のクッションシートで座り心地バツグン。座面も足を置く板もどちらもカチッと外せるからお掃除がラクラク。抜け出しにくいガード付き。安全ベルト付き。テーブルは後ろへ回すことも可能。

用途ベビーチェア、キッズチェアとして。赤ちゃん。椅子。テーブル。 材質チェア本体部分:ブナ材、クッション部:ポリエステル80%/ポリウレタン20% 質量(kg)8.8 ブランチブラウン テーブル寸法(mm)450×180 寸法(cm)(座面)41×24、(足乗せ)41×26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×59.5×82 座面高(cm)(1段目)57、(2段目)53、(3段目)49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする