用途ベビーチェア、キッズチェアとして。赤ちゃん。椅子。テーブル。
仕様固定ステップ:床から15.6(cm)
材質天然木(ラバーウッド)、テーブル:ポリプロピレン、バックル:POM、脚キャップ:ポリエチレン、張り材:PVC、クッション材:ポリウレタンフォーム、座面ロック:ナイロン、ロック部品:POM
質量(kg)7.1
色ブラック
テーブル寸法(mm)490×290
寸法(cm)(座面)31.5×28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×62.5×78.5
高さ(cm)(テーブル面まで)74
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×50×91.5
適合年齢(歳)お座りが出来るようになって(生後7か月頃)から60か月まで
座面高(cm)52.5
調節方式(ステップ)4段階