ハイブリッドハイチェア プラッキー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28682896 品番22128
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天然木とプラスチックを組み合わせたベビーチェア。お部屋に馴染むナチュラルカラー。お手入れかんたん。座り心地が良いクッション一体型のベビーチェア。テーブルは飲み物・食べ物が床にこぼれにくいフチ付き。

用途ベビーチェア、キッズチェアとして。赤ちゃん。椅子。テーブル。 仕様固定ステップ:床から15.6(cm) 材質天然木(ラバーウッド)、テーブル:ポリプロピレン、バックル:POM、脚キャップ:ポリエチレン、張り材:PVC、クッション材:ポリウレタンフォーム、座面ロック:ナイロン、ロック部品:POM 質量(kg)7.1 ホワイトピンク テーブル寸法(mm)490×290 寸法(cm)(座面)31.5×28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×62.5×78.5 高さ(cm)(テーブル面まで)74 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×50×91.5 適合年齢(歳)お座りが出来るようになって(生後7か月頃)から60か月まで 座面高(cm)52.5 調節方式(ステップ)4段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする