おくだけドアーズ WOODY2

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28682975 品番5012041001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

インテリアに馴染みやすい。おしゃれな木製ベビーゲート。またがず通れて簡単設置。安心、安全のダブルロック機能。扉は両開き式。乗って安心セーフティプレートは使用場所に合わせて取り外し可能。

用途セーフティゲート、ベビーゲートとして。赤ちゃん。柵。扉。通せんぼ。 セット内容扉パネル(1枚プレート)×1、9cm拡張フレーム×2、セーフティプレート×1、滑り止め×1、補助開閉プレート×1 材質パイン材、PP、スチール、ABS樹脂、ポリアミド 質量(kg)約6 ナチュラル 寸法(cm)(奥行)約37.5 高さ(cm)約72 取付幅W(cm)約75-102
注意
※階段上ではご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする