おくだけドアーズ WOODY2

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28682984 品番5012044001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

インテリアに馴染みやすい。おしゃれな木製ベビーゲート。またがず通れて簡単設置。安心、安全のダブルロック機能。扉は両開き式。乗って安心セーフティプレートは使用場所に合わせて取り外し可能。

用途セーフティゲート、ベビーゲートとして。赤ちゃん。柵。扉。通せんぼ。 セット内容扉パネル(1枚プレート)×1、9cm拡張フレーム×2、セーフティプレート×1、滑り止め×1、補助開閉プレート×1 材質パイン材、PP、スチール、ABS樹脂、ポリアミド 質量(kg)約6 ブラウン 寸法(cm)(奥行)約37.5 高さ(cm)約72 取付幅W(cm)約75-102
注意
※階段上ではご使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28682984 5012044001 28682799 63200 ベビーセーフティゲート カトージ ベビーセーフティゲート カトージ 1台 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする