日本育児
日本育児の 専門診療・科目別
日本育児の 産婦人科用品
日本育児の ファニチャー 産婦人科用
おくだけドアーズ WOODY2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28683018
品番
5012043001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
インテリアに馴染みやすい。おしゃれな木製ベビーゲート。またがず通れて簡単設置。安心、安全のダブルロック機能。扉は両開き式。乗って安心セーフティプレートは使用場所に合わせて取り外し可能。
用途
セーフティゲート、ベビーゲートとして。赤ちゃん。柵。扉。通せんぼ。
セット内容
扉パネル×1、21cm拡張パネル×4、セーフティプレート×2、滑り止め×2
材質
パイン材、PP、スチール、ABS樹脂、ポリアミド
質量(kg)
約9.5
色
ナチュラル
寸法(cm)
(奥行)約70.5
高さ(cm)
約72
取付幅W(cm)
約75-178
注意
※階段上ではご使用できません。