曜日別特売
FCM2-S6-T14【ワケあり】【ワケあり】 フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー PANDUIT(パンドウイット) 28683237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1袋注文コード28683237品番FCM2-S6-T14【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)アウトレット
¥14,3202,198

フラットケーブル用固定具です。

用途フラットケーブルの固定商品状態※理由あり(未使用・未開封)材質ナイロン66特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番828-1487厚さ(mm)最大4.3質量(kg)1テレホングレー使用温度範囲-60~85℃寸法(縦×横)(mm)25.4×56.4最大幅(mm)52.1固定方法M3ネジ使用場所屋内
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする