パネルミナ ダウンライト 美ルック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28684865 品番 LGD1210VKLB1
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

まぶしさを抑えながらも明るい光。
LEDの光を導光板により内側と外側に分離させる「W(ダブル)導光技術」で、全面発光を表現。LEDの「点」の光を、「面」の光へ。
枠がないので器具のフチまで発行し、壁面上部まで明るく照らします。マイルドな光で、空間にやさしい明るさ感を漂わせます。
本来の色味をより美しく照らすLED「美ルック」を搭載。
黄みを抑えて、赤みをより美しく照らすあかり。家じゅうの「モノ」「コト」「場所」をより美しく引き立てます。
リニューアルで、消費電力がダウン。

適合リニューアルプレート:LGK02002 カバー乳白つや消し 取付天井埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)6.7 構造高気密SB形 色温度(K)3500 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)77.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 光束(Lm)520 光色温白色 明るさ60形電球1灯器具相当 調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式 演色指数(Ra)93(高演色) 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルド LED交換不可
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能
※配光については斜天井対応となっていません。
※施工時、埋込高さは80mm必要となります。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする