適合リニューアルプレート:LGK02002
カバー乳白つや消し
取付天井埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
構造高気密SB形
色温度(K)2700
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)88.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
光束(Lm)640
光色電球色
明るさ100形電球1灯器具相当
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93(高演色)
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可