※背メッシュ
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
半袖シャツ E7303
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28685223
品番
E7303
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
ヨコのび×プラズマ防汚加工
色
オリーブ
サイズ
6L
機能
帯電防止素材、プラズマ加工(防汚)、エコ商品、ストレッチ
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の55)
仕様
背メッシュ・背ネーム、胸・袖ペン差し付、脇スリット、再帰反射テープ使用(胸ポケット・袖ペン差し・背部分)
種別
半袖シャツ
材質
樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
136
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
82
グリーン購入法
適合
袖丈
半袖
エコマーク認定番号
19 103 080