付属品送り用コネクタ付
長さ(mm)873(エンド込+別でコネクタ部)
幅(mm)56
質量(kg)1.1
色プラスチックカバー:乳白
取付壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/狭面取付
高さ(mm)18
タイプL900
種類建築化照明用/連結タイプ(標準入線)
電圧(V)100
消費電力(W)18.3
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)91.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
光束(Lm)1670
光色昼白色
調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
配光タイプ片側化粧配光
LED交換不可