Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
ペンダント 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28685617
品番
LGB15488
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
「スタイルにふさわしい」が見つかる。充実のLEDフラトランプペンダント。
付属品
コードハンガー付
質量(kg)
1.1
色
アルミセード:スモーキーグリーン
取付
引掛シーリング方式、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)
高さ(mm)
275
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジ
コード収納型
全高(mm)
600〜2000調節可能
ランプ
別売
幅(Φmm)
470
コード長さ(cm)
140(収納可能)
傾斜天井取付角度(°)
コードハンガー使用時:55
注意
※ランプ別売
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません